Ecrou en T traité, Largeur de rainure D: 25,5mm

Réf.: 313605 25,5
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai à confirmer
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur de rainure D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur de rainure D 25,5 mm
Couple de serrage maximal 220 Nm
Filetage G M20
Hauteur H 29 mm
Hauteur d'étage h 11 mm
Type de produit Tasseaux en T

Identification et classification

Référence article 313605 25,5
EAN / GTIN 2050001929679
Réf. fabricant 0140103
Fabricant/personne responsable SCHUNK SE & Co. KG, Bahnhofstraße 106-134, 74348 LAUFFEN/NECKAR, Deutschland, www.schunk.com

Description

Exécution:

Rectifiés avec précision et traités.

Adapté(s) pour:

Tous les mandrins de serrage courants des marques Schunk, Forkardt, Röhm et SMW (avec denture striée).

Adapté(s) pour:

Forkardt: NH 400-500; NHF 400-500
Schunk: TH/THF 380-500, HSL 400
SMW: HFKS 400, HFK 400-500

Livraison:

Avec vis cylindriques DIN 912 − 12.9!

Remarque(s):

Autres écrous en T livrables usine.