Clé d'essai pour goujon soudé 4-20 Nm 055010

Réf.: 3129020
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 3129020
EAN / GTIN 0611702896190
Réf. fabricant 3129020
Article hors catalogue L60160 5474

Description

Description:

Clé dynamométrique de test pour les goujons à souder de M2,5 à M12
La libération à longue course permet des tests précis et réduit le serrage excessif
Construction à poignée en T pour une manipulation sans erreur et sûre
Construction robuste
Réglage d'usine fixe possible uniquement avec les inserts de test enfichables disponibles en option
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Dans le cas d'un réglage d'usine fixe, la livraison est effectuée avec un certificat de test d'usine
L'adaptateur de test WSTT en option (code: 3129276) est nécessaire pour le réglage et le recalibrage
L'adaptateur de calibrage (code de commande A25880) est compatible avec tous les modèles WSTT

Caractéristique(s):

  • Sens de serrage: Gauche et droite
  • Mécanisme de déclenchement: Déclenchement à longue course
  • Couple (min.) [lbf in]: 35 lbf in
  • Couple (min.) [Nm]: 4 Nm
  • Couple (max.) [lbf in]: 180 lbf in
  • Couple (max.) [Nm]: 20 Nm
  • Plage d'utilisation: Contrôle qualité
  • Longueur totale [mm]: 220 mm
  • Type d'échelle: sans
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie