{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Jmenovitá délka L | 20 mm | |
| Pro průměr trnu D1 | 25 mm | |
| Rozměr závitu d1 | M18×2 | |
| Profil pohonu | Nedefinovaný profil | |
| Stoupání závitu P | 2 mm | |
| Provedení stopky | Plný závit | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Druh produktu | Upínací šroub | |
| Druh závitu | MF |
| Katalogové číslo | 309900 25 | |
| EAN / GTIN | 4045197274076 | |
| Číslo výrobce | 309900 25 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |