ER-kiristysmutteri CENTRO P tiivistysrenkaille HP 25DI

Tuote nro.: 309665 25DI
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
53 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Centro P
Kiinnitysalue 2 mm - 16 mm
Kokonaispituus L 28,9 mm
Ulko-⌀ D 40 mm
Suurin kiristysmomentti 90 Nm
Kierre Tr32×1,5
Tuotetyyppi Kiristysmutteri

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 309665 25DI
EAN / GTIN 2050001704924
Valmistajan numero 4482400

Kuvaus

Malli:

Mini = kaikki koot ”M”, erittäin kapea rakenne.
MiniSchlank = koko ”MS”, erittäin superkapea rakenne.
Kartio = kaikki koot ”C”.
Vakio
= kaikki muut koot.
ER-kiristysmutteri CP, tiivistysrenkaille HP.

Sopii:

FAHRION ER-kiristysholkki-istukka CENTRO P ja FAHRION ER-kiristysholkki-istukka HDC.

Ohje:

FAHRION-järjestelmän tyypin CP ER-kiristysmutterit ja tyypin HP tiivistysrenkaat eivät sovi muihin järjestelmiin!
FAHRION ER-kiristysmutteri CENTRO P HDC ei sovi ER-vakiokiristysholkki-istukkaan CENTRO P.
Voidaan kiristää vain nimellismittaan (ei ohitusta!)

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Samasta sarjasta "Centro P" Näytä kaikki
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
    Tyyppi CP ER:lle Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin