Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Ecrou de serrage ER CENTRO P HDC, Type HDC pour ER: 32HDC

Réf.: 309657 32HDC

Sélectionnez la variante et la quantité

Type HDC pour ER Prix par unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série CENTRO P HDC
Référence fabricant ER-Spannmutter CENTRO P HDC, Typ HDC für ER: 32HDC
Diamètre extérieur D 53 mm
Hauteur totale h 27 mm
Pour diamètre de serrage min. 2 mm
Pour diamètre de serrage max. 20 mm
Taille de filetage d Tr42×1
Pas de filetage P 1 mm
Type de produit ecrous de serrage
Type de filetage filetages trapézoïdaux
Couple de serrage max. 180 Nm

Identification et classification

Référence article 309657 32HDC
EAN / GTIN 2050002068797
Réf. fabricant 4790600
Fabricant/personne responsable Eugen Fahrion GmbH & Co. KG Präzisions-Spannwerkze, Forststraße 54, 73667 Kaisersbach, Deutschland, www.fahrion.de

Description

Exécution:

Avec filetage trapézoïdal à pas fin pour des forces de serrage élevées. Ecrou de serrage ER à double guidage ultra long. Ecrou de serrage monté sur roulements à billes pour des couples de serrage supérieurs.
Mini = toutes les réf. avec “M”, exécution très étroite.
MiniSchlank = réf. avec “MS”, exécution extrêmement étroite.
Conique = toutes les réf. avec “C”.
Standard
= toutes les autres réf.

Adapté(s) pour:

Mandrin à pinces ER FAHRION CENTRO P et mandrin à pinces ER FAHRION HDC.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER de précision 308981 − 308986, HP Nr. 309376 − 309378 et pour
Pinces de serrage pour tarauds 309414; 309418, clé à mandrin HDC 309754; 309756.

Remarque(s):

Les écrous de serrage ER de type CP et les disques d’étanchéité de type HP du système FAHRION ne conviennent pas à d’autres systèmes!
Les écrous de serrage ER de type CENTRO P HDC FAHRION ne conviennent pas aux mandrins à pinces ER CENTRO P.