{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
⌀ serrage nominal d | 16 mm | |
Support | ER 25 | |
Norme | ISO 15488-A | |
Précision de concentricité | ≤ 10 µm | |
Type | 4282 E | |
⌀ ext. D | 25,7 mm | |
Longueur totale L | 34 mm | |
Type de produit | Pince de serrage |
Référence article | 309409 16 | |
EAN / GTIN | 2050001765871 | |
Réf. fabricant | 13825011600 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Pince de serrage ER pour taraud Avec joint 16 mm
Sur demande
Disponibilité
26 article(s) en stock
54,30 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
Sur demande
Disponibilité
65 article(s) en stock
35,60 €
+ TVA en vigueur
Prix et frais de livraison
|
|
Support | ER 25 | ER 25 |
⌀ ext. D | 25,7 | 25,7 |
Longueur totale L | 34 | 34 |
⌀ serrage nominal d | 16 | 16 |
Norme | ISO 15488-A | ISO 15488-A |
Précision de concentricité | ≤ 10 | ≤ 10 |
Type de produit | Pince de serrage | Pince de serrage |