{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre d’outils | 18 pc. | |
| Emballage | Etui | |
| Porte-outils | ER 32 | |
| Diamètre de serrage min. D1 min | 3 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 max | 20 mm | |
| Type | conique | |
| Surface | avec rectification; polie; trempage | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | jeu / Assortiment |
| Référence article | 309161 ER32 | |
| EAN / GTIN | 4069515026222 | |
| Réf. fabricant | 309161 ER32 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |