{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Porte-outils | ER 25 | |
| Diamètre de serrage | 9 mm | |
| Diamètre de serrage min. | 8 mm | |
| Diamètre de serrage max. | 9 mm | |
| Diamètre extérieur | 26 mm | |
| Longueur pince de serrage | 34 mm | |
| Norme | DIN ISO 15488-B | |
| Surface | avec rectification; polie; trempage | |
| Précision de concentricité ≤ | 10 µm | |
| Avec joint | non | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 308960 9 | |
| EAN / GTIN | 4045197151407 | |
| Réf. fabricant | 308960 9 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |