{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Kat. Nr.:
| Nominalus užveržimo ⌀ d | 10 mm | |
| Laikiklis | ER 25 | |
| Norma | ISO 15488-B | |
| Radialinio mušimo tikslumas | ≤10 µm | |
| Tipas | 430 E | |
| Išorinis ⌀ D | 26 mm | |
| Bendras ilgis L | 34 mm | |
| Produkto rūšis | Spyruoklinė įvorė |
| Produkto numeris | 308960 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197151414 | |
| Gamintojo numeris | 308960 10 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |