• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.
    • Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Pince de serrage ER, ER 25, ⌀ serrage nominal d: 5mm

Réf.: 308960 5
Remise
14,44 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
167 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant HOLEX ER-Spannzange
Porte-outils ER 25
Diamètre de serrage 5 mm
Diamètre extérieur 26 mm
Longueur pince de serrage 34 mm
Norme DIN ISO 15488-B
Surface polie
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Avec joint non
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308960 5
EAN / GTIN 4045197151360
Réf. fabricant 308960 5
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, p. ex.10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces.