Pinces de serrage ER, ER 16, ⌀ serrage nominal d: 7mm

Réf.: 308923 7
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
113 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage nominal d (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Référence fabricant 426 E
Position des interfaces côté machine
Type de barre cône de pince de serrage
Diamètre de serrage D1 7 mm
Diamètre de serrage min. D1 min 6 mm
Diamètre de serrage max. D1 max 7 mm
Diamètre extérieur D 17 mm
Longueur pince de serrage L 27,5 mm
Surface avec rectification; polie; trempage
Précision de concentricité ≤ 10 µm
Interface interface 1
Type de produit pince de serrage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 308923 7
EAN / GTIN 4069515023863
Réf. fabricant 308923 7
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Entièrement trempées et rectifiées. Polies.

Remarque(s):

La capacité de serrage de la pince est inférieure de 1 mm, par ex. ⌀ 10 − 9 mm, sauf pour les ⌀ 1, 1,5 et 2 (ici uniquement 0,5 mm).
Pinces de serrage ER16, ER25 et ER32 sans joint disponibles également en pouces dans l’eShop.: