{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp, Trennstelle 1 | Spannzangenkegel | |
| Herstellerbezeichnung | 426 E | |
| Aufnahme | ER 16 | |
| Spanndurchmesser D1 | 7 mm | |
| Spanndurchmesser min. D1 min | 6 mm | |
| Spanndurchmesser max. D1 max | 7 mm | |
| Durchmesser außen D | 17 mm | |
| Länge Spannzange L | 27,5 mm | |
| Oberfläche | gehärtet; geschliffen; poliert | |
| Rundlaufgenauigkeit ≤ | 10 µm | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Produktart | Spannzange | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 308923 7 | |
| EAN / GTIN | 4069515023863 | |
| Herstellernummer | 308923 7 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |