{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Porte-outils | ER 16 | |
| Diamètre de serrage D1 | 10 mm | |
| Diamètre de serrage min. D1 min | 9 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 max | 10 mm | |
| Surface | avec rectification; polie | |
| Exécution pince de serrage | pinces de serrage poussées | |
| Avec joint | non | |
| Type de produit | pince de serrage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 308923 10 | |
| EAN / GTIN | 4069515023894 | |
| Réf. fabricant | 308923 10 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |