Mandrin pour forets à plaquettes, HSK-A 100, Pour ⌀ queue D1: 25mm

Réf.: 307007 25
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
119 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Pour ⌀ queue D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre cône HSK; Queue cylindrique
Codage du point de séparation HSK10000195; ZYL02501015
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 100 mm; 25 mm
Type d’attachement tenon; alésage (logement intérieur)
Diamètre de queue DS 25 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Werkzeughalter für Vollbohrer
Interface côté pièce Queue cylindrique
Longueur de col A 95 mm
Diamètre extérieur côté outil D 45 mm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HPC
Interface interface 1; interface 2
Type de produit porte-outils (de perçage)
Longueur totale L 145 mm
Norme DIN 69893; ISO 12164-1
Type A
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 307007 25
EAN / GTIN 4062406105280
Réf. fabricant 307007 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Vis sans tête décalée de 0,4 mm par rapport au logement conique dans le foret. Lors du serrage, l’embase de la queue du foret est plaquée contre la surface de contact. En outre, le ⌀ de la surface de contact est supérieur à celui des porte-outils traditionnels.

Utilisation:

Pour la fixation de tous les forets à plaquettes normalisés suivant DIN 6595, partie 1.

Adapté(s) pour:

Tous les forets à plaquettes avec queue cylindrique suivant DIN 6595, partie 1.

Accessoire(s):

Conduit d’arrosage 309880, clé à douilles 309890, vis de rechange 309907 et 309908.