Držač za svrdla s izmjenjivim pločicama 20 mm

Artikl br.: 307007 20
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi
  • Norma prihvata: ISO 12164-1; DIN 69893
  • Oblik: A
  • Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja: G 2,5 pri 25000 min-1
  • Strategija rezanja: HPC

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

za ⌀ drške d1 20 mm
Prihvat HSK-A 100
Norma prihvata ISO 12164-1; DIN 69893
Oblik A
Kvaliteta centriranja G pri broju okretaja G 2,5 pri 25000 min-1
Strategija rezanja HPC
Duljina izboja A-dimenzija 90 mm
Vanjski ⌀ D 40 mm
Vrsta proizvoda Prhihvat za svrdla

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 307007 20
EAN / GTIN 4062406105273

Opis

Izvedba:

Položaj vijaka za pritezanje svrdla s izmjenjivim pločicama pomaknut je za 0,4 mm. Kod pritezanja povećani ⌀ sustava steže se na čeonu površinu vijenca. Dodatno je ⌀ dosjedne površine povećan u odnosu na uobičajene prihvate alata.

Upotreba:

Za prihvat svih svrdla s izmjenjivim reznim pločicama prema DIN 6595, dio 1.

Odgovara:

Sva svrdla s izmjenjivim reznim pločicama s cilindričnom drškom prema DIN 6595, dio 1.

Dodatni pribor:

Cijev za rashladno sredstvo br. 309880, nasadni ključ br. 309890, rezervni vijci br. 309907 i 309908.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi