Cono para fresas portaplacas con orificio para conducto de refrigeración, HSK-A 63 A = 130, ⌀ de mandril d1: 22mm

Número de artículo: 306566 22
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
46 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ de mandril d1 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Refrigeración interior sí
El canal de refrigeración se puede cerrar no
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Salida de lubricante refrigerante con salida de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina; Lado de la pieza
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cónico hueco HSK
Tipo de asiento, Punto de separación 2 Sujeción para mandril de fresado
Codificación de punto de separación HSK0630x715; FDA02200210
Forma de asiento Superficie plana, cono estándar, forma A
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante; Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 63 mm; 22 mm
Tipo de alojamiento Espiga; Espiga
Lubricante refrigerante sí
Interfaz en el lado de la máquina HSK-A 63
Longitud de alcance A 130 mm
Longitud del mandril de fresado L3; L4 19 mm
Diámetro exterior del lado de la herramienta D 48 mm
Precisión de concentricidad 6 µm
Calidad de equilibrado G con número de revoluciones G 2,5 en 25 000 r. p. m.
Estrategia de arranque de virutas HPC
Incl. soporte de datos RFID no
Con orificio para conducto de refrigeración sí
La perforación para conducto de refrigeración se puede cerrar no
Diámetro del mandril d1 22 mm
Interfaz Punto de separación 1; Punto de separación 2
Tipo de producto Mandrino portafresas
Longitud total L 181 mm
Norma DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Forma A
Con orificio para soporte de datos RFID sí
Posibilidad de refrigeración interior sí
Peso 1,6 kg
Contenido 1 ud.

Identificación y clasificación

Número de artículo 306566 22
EAN / GTIN 4045197870179
Número del fabricante 306566 22
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

  • ⌀ de sujeción 40 con 4 perforaciones roscadas para asiento de cabezales portacuchillas según DIN 2079.
  • Con perforación de chip RFID de Balluff.
  • Superficie de contacto y de unión ampliadas.
  • Superficies de funcionamiento HSK mecanizadas.

Con orificio para conducto de refrigeración.

Aplicación:

Para sujetar fresas frontales cilíndricas y fresas portaplacas.

Volumen de suministro:

Incluye tornillo de apriete de fresas.

Partes opcionales:

Tubo refrigerante n.° 309880, llave de vaso n.° 309890, llave especial n.° 309840.