Mandrin porte-fraises avec arrosage, HSK-F 63 court, ⌀ mandrin d1: 32mm

Réf.: 306531 32
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ mandrin d1 (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Canal d’arrosage obturable non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, axiale oblique
Lubrifiant oui
Type de barre cône HSK
Codage du point de séparation HSK06300495
Format d’image avec lubrification centralisée
Exécution barre cote nominale sans dimension, avec arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 63
Type d’attachement tenon
Longueur de queue LS 34 mm
Avec arrosage oui
Arrosage obturable non
Interface interface 1; interface 2
Longueur totale L 109 mm
Hauteur totale H1 78 mm
Largeur totale B1 78 mm
Norme DIN 69882-3; DIN 69893; ISO 12164-1
Type F
Avec filetage non
Avec alésage pour supports de données RFID oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Poids 1,669 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 306531 32
EAN / GTIN 4045197587831
Réf. fabricant 306531 32
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

  • A partir de l’arbre ⌀ 40, 4 taraudages pour le blocage de fraises suivant DIN 2079.
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.
  • Surface de contact agrandie.
  • Surfaces fonctionnelles HSK usinées.

Avec arrosage.

Utilisation:

Pour le serrage de fraises deux tailles et de fraises à plaquette avec alésage.

Livraison:

Avec vis de serrage de fraise.

Accessoire(s):

Clé spéciale 309840, vis de serrage de fraise pour arrosage interne 309861.

Remarque(s):

Sans filetage pour conduit d’arrosage.