Mandrin de frettage avec arrosage 16 mm

Réf.: 302230 16
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
32 article(s) en stock
  • Norme de porte-outils: ISO 7388-1
  • Forme: ADB
  • Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation: G 2,5 à 25000 min-1
  • Précision de concentricité: ≤ 3
  • Méthode d'usinage: UGV; HPC

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ serrage D1 16 mm
Support SA 40 ultra-court
Norme de porte-outils ISO 7388-1
Forme ADB
Arrosage Obturable
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation G 2,5 à 25000 min-1
Précision de concentricité ≤ 3 µm
Méthode d'usinage UGV; HPC
Longueur de col cote A 65 mm
⌀ ext. D 37 mm
⌀ D2 29 mm
Type de produit Mandrin de frettage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 302230 16
EAN / GTIN 4045197467676

Description

Exécution:

  • Acier réfractaire.
  • Réf. 3−5 pour le carbure, à partir de la réf. 6 pour HSS et carbure.
  • Toutes les queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).
  • Avec RFID / alésage Balluffchip.

Exécution ultra-courte, pour une stabilité et une résistance aux vibrations accrues;
Avec arrosage et filetages obturables.
Arrosage avec ⌀ serrage D1: 3, 4 et 5 mm non obturable.
Dès lors, durée de vie de l'outil et qualité d'état de surface supérieures. Sans vis de réglage de longueur.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans la tolérance h6.
Pour appareils de frettage inductifs, à contact et à air chaud.

Accessoire(s):

Tirettes (AB) 308600308800, clés de serrage AB 308820308835, rallonges pour mandrins de frettage 302410302419. Appareils de frettage, accessoires 354210354450, jeu de vis d’équilibrage 309906 réf. 180.

Remarque(s):

Aucun réglage de longueur possible.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange