Tepelný upínač s čelními chladicími tryskami, SK 40 ultra krátký, ⌀ upnutí D1: 16mm

Artiklové číslo: 302230 16
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
27 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ upnutí D1 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

  • Norma pro upínání: ISO 7388-1
  • Tvar: ADB
  • Otvor chladicího kanálu: Zamykatelné
  • Kvalita vyvážení G při otáčkách: G 2,5 při 25000 min-1
  • Obvodová házivost: ≤ 3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

⌀ upnutí D1 16 mm
Upnutí SK 40 ultra krátký
Norma pro upínání ISO 7388-1
Tvar ADB
Otvor chladicího kanálu Zamykatelné
Kvalita vyvážení G při otáčkách G 2,5 při 25000 min-1
Obvodová házivost ≤ 3 µm
Strategie obrábění HSC; HPC
Délka vyložení rozměr A 65 mm
Vnější ⌀ D 37 mm
⌀ D2 29 mm
Druh produktu Tepelný upínací trn

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 302230 16
EAN / GTIN 4045197467676
Číslo výrobce 302230 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

  • Žáruvzdorná ocel.
  • Vel. 3 − 5 pro tvrdokov, od vel. 6 pro HSS a tvrdokov.
  • Všechny stopky přesoustruženy natvrdo (klidný chod!).
  • S otvorem pro čip RFID / Balluff.

Ultrakrátké provedení, pro vyšší stabilitu a větší odolnost proti vibracím.
S otvory pro přívod chlazení a uzavíratelnými závity.
Otvory chladicího kanálu u upínacího ⌀ D1: 3, 4 a 5 mm nelze uzavřít.
Díky tomu delší životnost nástrojů a vysoká kvalita povrchů. Bez šroubu pro délkové nastavení.

Použití:

K upínání nástrojů s válcovou stopkou v toleranci h6.
Vhodné pro indukční, kontaktní, horkovzdušné smršťovací přístroje.

Zvláštní příslušenství:

Tažný čep (TČ) č. 308600308800, upínací klíč pro TČ č. 308820308835, prodloužení tepelného upínače č. 302410302419. Smršťovací přístroje, příslušenství č. 354210354450, sada vyvažovacích šroubů č. 309906 vel. 180.

Poznámka:

Není možné nastavení délky.