{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine; côté pièce | |
| Type de barre | Queue cylindrique; Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL03200105 | |
| Format d’image | queue lisse; queue lisse | |
| Exécution barre | système métrique; système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 32 mm; 25 mm | |
| Type d’attachement | tenon; trous débouchants | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm; 25 mm | |
| Lubrifiant | non | |
| Référence fabricant | Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet | |
| Interface côté machine | diamètre de queue = 32 mm | |
| Diamètre de serrage min. D1 | 25 mm | |
| Diamètre de serrage max. D1 | 25 mm | |
| Diamètre d’alésage côté pièce D1 | 25 mm | |
| Diamètre extérieur côté outil D | 32 mm | |
| Précision de concentricité | 2 µm | |
| Interface | interface 1; interface 2 | |
| Type de produit | adaptateur pour porte-outils | |
| Possibilité d’arrosage interne | non | |
| Poids | 0,178 kg | |
| Sommaire | 1 pc. |
| Référence article | 302180 25 | |
| EAN / GTIN | 4019208190969 |