• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Douille de réduction fendue étanche, ⌀ 12 mm, ⌀ serrage D1: 5mm

Réf.: 302140 5
Remise
84,80 €
Prix par 1 unité
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
19 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ serrage D1 (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement sans entrée de lubrifiant
Sortie de liquide de refroidissement sans sortie de lubrifiant
Position des interfaces côté machine; côté pièce
Type de barre Queue cylindrique; Queue cylindrique
Codage du point de séparation ZYL01200105
Format d’image queue lisse; queue lisse
Exécution barre système métrique; système métrique
Dimensions de barre, métriques 12 mm; 5 mm
Diamètre de queue DS 12 mm; 5 mm
Lubrifiant oui
Référence fabricant Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Interface côté machine diamètre de queue = 12 mm
Interface côté pièce Queue cylindrique
Diamètre de serrage min. D1 5 mm
Diamètre de serrage max. D1 5 mm
Adaptateur côté 1 mandrin expansible hydraulique
Adaptateur côté 2 Queue cylindrique
Diamètre d’alésage côté pièce D1 5 mm
Diamètre extérieur côté outil D 12 mm
Précision de concentricité 2 µm
Interface interface 1; interface 2
Diamètre intérieur D1 5 mm
Type de produit adaptateur pour porte-outils
Longueur totale L 47 mm
Hauteur totale H1 12 mm
Largeur totale B1 12 mm
Possibilité d’arrosage interne non
Poids 0,039 kg
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 302140 5
EAN / GTIN 4019208193168

Description

Exécution:

Version étanche.

Utilisation:

  • Pour le perçage, l’alésage, le fraisage et l’affûtage d’outils.
  • Flexibilité maximale grâce à la réduction du diamètre de serrage.
  • Le couple élevé garantit un volume de copeaux supérieur à celui d’un serrage direct.
  • Précision de concentricité ±5 µm (précision du système pour 3×D).
  • Précision de concentricité ±2 µm (pour douilles de réduction).
  • Utilisable dans tous les mandrins expansibles hydrauliques courants.

Accessoire(s):

Nettoie-cônes cylindriques 343720.