• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Pereinamoji įvorė su įpjovomis sandari, ⌀ 12 mm, Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1: 5mm

Prekės Nr.: 302140 5
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
20 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tvirtinimo kiaurymės ⌀ D1 (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas Geschlitzte Reduzierhülse abgedichtet
Sąsajos padėtis staklių pusėje; ruošinio pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas; Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01200105
Tvirtinimo forma lygus kotas; lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais; metrais
Laikiklio dydis, metrinis 12 mm; 5 mm
Koto skersmuo DS 12 mm; 5 mm
sąsaja staklių pusėje koto skersmuo = 12 mm
Sąsaja ruošinio pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. D1 5 mm
Užspaudimo skersmuo maks. D1 5 mm
Adapterio pusė 1 hidraulinis patronas
Adapterio pusė 2 Cilindrinis kotas
Kiaurymės skersmuo ruošinio pusėje D1 5 mm
Išorinis skersmuo įrankio pusėje D 12 mm
Radialinio mušimo tikslumas 2 µm
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
produkto rūšis įrankių laikiklio adapteris
Visas ilgis L 47 mm
Visas aukštis H1 12 mm
Bendras prietaiso plotis B1 12 mm
Galimas vidinis šaldymas ne
Svoris 0,039 kg
Turinys 1 vnt.
Internal diameter D1 5 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 302140 5
EAN / GTIN 4019208193168

Aprašymas

Modelis:

Užsandarinta (guminiu kamščiu).

Paskirtis:

  • Gręžimui, plėtimui, frezavimui ir įrankių užgalandimui.
  • Maksimalus lankstumas dėl mažesnio užspaudimo skersmens.
  • Didelis sukimo momentas užtikrina didesnę apdirbimo apimtį nei naudojant tiesioginį užspaudimą.
  • Radialinis mušimas ±5 µm (sistemos tikslumas, kai 3×D).
  • Radialinis mušimas ±2 µm (pereinamajai įvorei).
  • Galima naudoti visuose standartiniuose hidrauliniuose griebtuvuose.

Priedai pasirinktinai:

Cilindrinis valytuvas Nr. 343720.