Mandrin à pinces ER mini / étroit Type ADB, SA 50 A = 100, pour taille de pinces de serrage ER: 25

Réf.: 300667 25
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

pour taille de pinces de serrage ER Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne non
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Type de barre cône SA
Codage du point de séparation SKG05000210
Format d’image cône SA DIN ISO 7388-1
Exécution barre cote nominale sans dimension, sans arrosage
Dimensions de barre, sans dimensions 50
Type d’attachement tenon
Longueur de queue LS 80,9 mm
Interface côté machine SA 50
Diamètre de serrage min. D1 1 mm
Diamètre de serrage max. D1 16 mm
Pour type pince de serrage pince de serrage ER
Réf. pinces de serrage 25
Longueur de col A 100 mm
Diamètre extérieur côté outil D 35 mm
Longueur de serrage d’outil max. L3 16 mm
Précision de concentricité 3 µm
Qualité d’équilibrage G avec vitesse de rotation g 2,5 à 25000 min-1
Stratégie d’usinage HSC
Forme forme étroite
Filetage G; M M24
Avec arrosage oui
Interface interface 1; interface 2
Type de produit mandrin à pinces
Norme ISO 7388-1
Type ADB
Avec filetage oui
Possibilité d’arrosage interne oui
Sommaire 1 pc.

Identification et classification

Référence article 300667 25
EAN / GTIN 4062406109479
Réf. fabricant 300667 25
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Ecrous de serrage finement équilibrés pour UGV. Passage percé ER11. Queues avec finition dure (fonctionnement silencieux!).

Livraison:

Avec mini-écrou rapide ER 309650.

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308881309434, clé de serrage ER 309740.