Broche à pousser HSS Ajustement JS9, Type: 25F1

Réf.: 290405 25F1
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Livrable en 1 à 3 jours ouvrables
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Sommaire pièce unique
Pour diamètre d’alésage min. 85 mm
Longueur broche 505 mm
Hauteur brochage dans acier 150 mm
Pour ajustage JS9
Pression nécessaire pour St50 et hauteur brochage max. 8 300 kg
Nombre de passages 5
Nuance de coupe HSS
Pour diamètre d’alésage max. 95 mm
Largeur dos 25,72 mm
Profondeur de rainure t 5,4 mm
Largeur de lame w 25 mm
Type de produit outil de brochage

Identification et classification

Référence article 290405 25F1
EAN / GTIN 662600444945
Réf. fabricant 44494

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
Alu > 10% Si
N
Acier < 500 N/mm²
P
Acier < 750 N/mm²
P
Acier < 900 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
Fonte GG(G)
K
CuZn
N
Graphite, PRFV, PRFC
N
Huile
 

Description

Utilisation:

Pour la réalisation de rainures de clavettes suivant DIN 6885.

Livraison:

Avec cales nécessaires, sauf réf. 2A, car aucune n’est requise dans ce cas.

Remarque(s):

  • Pour des matériaux de dureté plus élevée, augmenter le nombre de passages ou utiliser des broches spéciales (sur demande).
  • Relever légèrement le coulisseau après 1 passe et 2 passes sur 3 − la broche se repositionne d’elle-même.
  • Broches à pousser revêtues et avec dimensions en pouces disponibles sur demande.
  • Réf. 28, 32 et 36 disponibles rapidement sur demande.