{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre corps Ds | 32 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Pour largeur de rainure m | 6 mm; 8 mm | |
| Diamètre porte-plaquettes D1 | 16 mm | |
| Diamètre de pré-perçage min. Dmin | 17,49 mm; 17,85 mm | |
| Longueur de col A | 81 mm | |
| Déport L3 | 9 mm | |
| Rayon porte-plaquettes R2 | 8 mm | |
| Longueur queue Ls | 100 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de produit | outil de rainurage et de mortaisage | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 290353 6 | |
| EAN / GTIN | 4045197881021 | |
| Réf. fabricant | 290353 6 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |