Porte-outils à mortaiser, long ⌀ DS 32 mm, à partir de la largeur de rainure m: 12mm

Réf.: 290353 12
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
15 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

à partir de la largeur de rainure m (mm) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Diamètre corps Ds 32 mm
Lubrifiant oui
Pour largeur de rainure m 12 mm
Diamètre porte-plaquettes D1 30 mm
Diamètre de pré-perçage min. Dmin 32,56 mm
Longueur de col A 161 mm
Déport L3 16,5 mm
Rayon porte-plaquettes R2 15 mm
Longueur queue Ls 100 mm
Arrosage interne oui
Type de produit outil de rainurage et de mortaisage
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290353 12
EAN / GTIN 4045197881052
Réf. fabricant 290353 12
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Attention:

Toujours utiliser le ⌀ de pré-perçage minimum en fonction de la largeur de rainure (p. ex. pour largeur de rainure 14 mm = ⌀ de pré-perçage min. 38,22 mm).

Remarque(s):

  • Certaines tailles de porte-outils conviennent à différentes largeurs de rainure. Si possible, toujours utiliser dans ce cas la combinaison optimale porte-outils/plaquette de coupe (même taille) pour assurer un maximum de stabilité.
  • Sur les tours sans axe Y, utiliser la douille excentrique 290391 − 290393 pour le réglage précis des coordonnées Y.
  • Sur les centres d’usinage, utiliser l’accessoire d’alignement 290397 et un comparateur pour vérifier l’orientation de la broche.