{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Diamètre corps Ds |
32 mm
|
|
| lubrifiant |
oui
|
|
| Pour largeur de rainure m |
4 mm; 5 mm
|
|
| Diamètre porte-plaquettes D1 |
10 mm
|
|
| Diamètre de pré-perçage min. Dmin |
10,71 mm; 10,91 mm
|
|
| Longueur de col A |
56 mm
|
|
| Déport L3 |
5,35 mm
|
|
| Rayon porte-plaquettes R2 |
5 mm
|
|
| Longueur queue Ls |
100 mm
|
|
| Arrosage interne |
oui
|
|
| Type de produit |
outil de rainurage et de mortaisage
|
|
| Sommaire |
pièce unique
|
| Référence article | 290353 4 | |
| EAN / GTIN | 4045197881007 | |
| Réf. fabricant | 290353 4 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |