• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-molettes ECO droite, Taille de queue: 16Xmm

Réf.: 290231 16X
Remise
365,90 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 31 juil. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille de queue (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Lubrifiant oui
Position des interfaces côté machine
Type de barre Queue cylindrique
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 16 mm
Diamètre de queue DS 16 mm
Diamètre de molette d1 25 mm
Diamètre de l’alésage moleté d2 8 mm
Largeur molette b 6 mm
Capacité min. 10 mm
Capacité max. 300 mm
Profil de moletage RAA 0°; RBL 30°; RBL 45°; RBR 30°; RBR 45°
Interface interface 1
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Procédé d’usinage fraisage à profil constant
Type de produit porte-molettes
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 290231 16X
EAN / GTIN 4030741941566
Réf. fabricant 31000009
Fabricant/personne responsable Hommel + Keller Präzisionswerkzeuge GmbH, Nagelsee 6, 78554 Aldingen, Deutschland, www.hommel-keller.de

Description

Exécution:

Tiges filetées dans la queue pour une correction de l'angle de dépouille.