Assortiment de tournevis à pinces dans l'i-BOXX 72

Réf.: 2836149
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2836149
EAN / GTIN 4010886939635
Réf. fabricant 2836149

Description

Description:

En GEDORE i-BOXX® 72 N° 1101 L
Dimensions : L 367 x P 316 x H 72 mm

Caractéristique(s):

  • Rangement: i-BOXX
  • Largeur totale [mm]: 367 mm
  • Hauteur totale [mm]: 72 mm
  • Longueur totale [mm]: 316 mm
  • Matériau: Plastique ABS
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non

Produits adaptés

Accessoires