• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

GAIL 40-3 Adaptateurs pour usinage de gorges intérieures et alésage

Réf.: 2801077
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Série CUT-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Identification et classification

Référence article 2801077
EAN / GTIN 7291075303759
Réf. fabricant 2801077
Article hors catalogue L23920 1590

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 2.1 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 4 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 2.1 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 4.1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "CUT-GRIP" Afficher tout