GAIL 40-3 Adaptadores para Mandrinado y Ranurado Interior

Número de artículo: 2801077
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Serie CUT-GRIP
Tipo de producto Soporte de torneado de apriete

Identificación y clasificación

Número de artículo 2801077
EAN / GTIN 7291075303759
Número del fabricante 2801077
Número L L23920 1590

Descripción

Descripción:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.1 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.1 mm
  • Ancho funcional (WF) 4.1 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 40 mm

Productos adecuados

De la misma serie "CUT-GRIP" Ver todos