• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GHIL 20-3 Bohrstangen für die Innenbearbeitung (Einstechen und Stechdrehen)

Artikel-Nr.: 2800297
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Serie CUT-GRIP
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2800297
EAN / GTIN 7291075029871
Herstellernummer 2800297
L-Nummer L23920 1994

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Werkzeughalter, Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm, Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm, Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm, Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Merkmal:

  • Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig (DCONMS) 20 mm
  • Schneidtiefe, max. (CDX) 4.5 mm
  • Schneidbreite max. (CWX) 3.5 mm
  • Schneidbreite min. (CWN) 1.9 mm
  • Funktionsbreite (WF) 14.5 mm
  • Kopflänge (LH) 16 mm
  • Dmin Abstechen 20 mm
  • Gesamtlänge (OAL) 160 mm

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "CUT-GRIP" Alle ansehen