• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Porte-outils Eco, droite, Largeur queue b: 16mm

Réf.: 273840 16
Remise
163,71 €
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Largeur queue b (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Identification et classification

Référence article 273840 16
EAN / GTIN 4045197517364
Réf. fabricant 273840 16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Ejecución:

Soporte de torneado de apriete GARANT eco System con alimentación interna de refrigerante para el filo.

Idóneo para:

Soporte para plaquitas n.º 273880, 273886 y 273890.

Volumen de suministro:

Incluye tornillos de montaje.

Nota:

Adaptador para refrigerante solo posible en combinación con el asiento sistema GARANT eco n.º 317900319886 y el soporte para plaquitas GARANT eco n.º 273880273891. Dependiendo de la situación de sujeción y el material, reducir los valores tecnológicos entre 30 y 50 %.