Lame de tronçonnage acier, neutre, Hauteur lame h5 / largeur gorge w: 19/2,2mm

Réf.: 273000 19/2,2
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
80 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Hauteur lame h5 / largeur gorge w (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: non
  • Rainurage axial possible: false

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Hauteur de lame h5 19 mm
Type d'utilisation neutre
Arrosage interne non
Pour ⌀ pièce max. 40 mm
Largeur b2 1,6 mm
Hauteur h1 15,5 mm
Longueur totale L 86 mm
Rainurage axial possible non
Largeur de gorge w 2,2 mm
Type de produit Lame de rainurage / tronçonnage

Identification et classification

Référence article 273000 19/2,2
EAN / GTIN 4045197941602
Réf. fabricant 273000 19/2,2
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Uniquement en association avec les plaquettes de tronçonnage 273010.

Adapté(s) pour:

Porte-lames 273896273898 ou 319132; 319133 (porte-lames VDI).

Livraison:

Avec clé pour changement de plaquettes.