• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Plaquette à profil partiel pour DIN 7993 ext. droite, HB7010, Gorge R: 0,4mm

Réf.: 271025 0,4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    29,96 € / 1 Unité
  • De 10 Unité
    24,97 € / 1 Unité
Sur demande
Disponibilité
54 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Gorge R (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Rainures suivant la norme: DIN 7993

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nuance HB7010
Rainures suivant la norme DIN 7993
Gorge R 0,4 mm
Epaisseur 3,6 mm
Format plaquette L 16 mm
Garant sous plaquette 272604 réf. S
Largeur de coupe w 0,8 mm
tmax 0,6 mm
Affectation des plaquettes droite
Type d'outils Carbure
Type de produit Plaquettes pour tronçonnage

Identification et classification

Référence article 271025 0,4
EAN / GTIN 4045197142535
Réf. fabricant 271025 0,4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu (à copeaux courts)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acier < 500 N/mm²
P
150
Acier < 750 N/mm²
P
150
Acier < 900 N/mm²
P
130
Acier < 1100 N/mm²
P
100
Acier < 1400 N/mm²
P
90
Acier < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
Fonte GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Continue
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Porte-outils de filetage GARANT (intérieur/extérieur) 271997272172 pour taille de plaquette 16 ou 9,3.