Barre d’alésage, Gauche, Longueur de col / dim. plaquette L: 45/16mm

Réf.: 272172 45/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Longueur de col / dim. plaquette L (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Arrosage interne oui
⌀ queue DS 25 mm
⌀ pré-perçage min. Dmin 29 mm
Déport L3 16,1 mm
Longueur totale L 200 mm
Largeur de collet L4 24,6 mm
Longueur de col L1 porte-outils en retrait 100 mm
Vis pour plaquettes 279810 2
Sous-plaquette 1,5° 272600 1,5
Vis pour sous-plaquette 279824 1
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 272172 45/16
EAN / GTIN 4045197769367
Réf. fabricant 272172 45/16
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Livraison:

Avec sous-plaquette 1,5°.