{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nuance de coupe | HC | |
| Sens d’utilisation | Gauche | |
| Pour matériau | Laiton; acier (P); acier inoxydable (M); fonte grise (K) | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Lubrifiant | oui | |
| Série | simturn | |
| Référence fabricant | simturn AX Kopiereinsatz links | |
| Exécution de la plaquette | Gauche | |
| Déport f | 3,75 mm | |
| Pour alésages à partir de Dmin | 8 mm | |
| Profondeur de coupe ap, max. | 0,6 mm | |
| Groupe d’usinage | K (fonte); M (acier inoxydable); N (métaux non ferreux); P (acier) | |
| Revêtement | avec revêtement | |
| Codage du point de séparation plaquette | ZYL00800105 | |
| Type de produit | Inserts de coupe | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 270658 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002079137 | |
| Réf. fabricant | A08.JCBS.A | |
| Fabricant/personne responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |