{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HC | |
| Dirección de uso | izquierda | |
| Refrigeración interior | no | |
| Para material | Acero (P); Acero inoxidable (M); Fundición de acero (K); Latón | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | simturn AX Kopiereinsatz links | |
| Ejecución de la plaquita de corte | izquierda | |
| Desplazamiento central f | 3,75 mm | |
| Para taladros a partir de Dmin | 8 mm | |
| Profundidad de corte ap, máx. | 0,6 mm | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); M (acero inoxidable); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Recubrimiento | con recubrimiento | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | ZYL00800105 | |
| Tipo de producto | Placa de corte | |
| Condición de corte | sistema continuo | |
| Contenido | pieza única |
| Número de artículo | 270658 8 | |
| EAN / GTIN | 2050002079137 | |
| Número del fabricante | A08.JCBS.A | |
| Fabricante/responsable | SIMTEK Präzisionswerkzeuge GmbH, Christophstraße 18, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.simtek.com |