• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

Embout de massette souple Embout rond pour massette à embout plastique Safety 50

Réf.: 26665
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 2 Unité
  • Etapes de la commande : 2 Unité
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
Référence article 26665
EAN / GTIN 4010995266653
Réf. fabricant 26665
Article hors catalogue L60070 4308
Fabricant/personne responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Description

Description:

  • Application: Installation de fenêtres, assemblages légers, assemblage de meubles et aménagement intérieur, petits travaux de montage, construction de stands foires et salons.
  • Matériel: Elastomère souple, résistant à l'usure.

Caractéristique(s):

  • Outillage pour l'électricité: Non
  • Libre-service - Emballage: Non
  • Article ESD: Non
  • Diamètre Embout de massette (mm): 50
  • Poids technique (g): 83.5 g
  • avec pile / accumulateur: Non
  • Dureté du matériau: doux (bleu)