Cabezal blando redondo para martillo de cara blanda Safety 50

Número de artículo: 26665
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 2 Unidad
  • Pasos del pedido: 2 Unidad
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
Número de artículo 26665
EAN / GTIN 4010995266653
Número del fabricante 26665
Número L L60070 4308
Fabricante/responsable Wiha Werkzeuge GmbH, Obertalstraße 3-7, 78136 SCHONACH, Deutschland, www.wiha.com

Descripción

Descripción:

  • Aplicación: Construcción de ventanas, construcción metálica ligera, industria del mueble, montaje ligero, montaje de ferias.
  • Material: Elastómero blando, color inalterable y resistente al desgaste.

Característica:

  • Herramientas eléctricas: No
  • Autoservicio - Embalaje: No
  • Artículo ESD: No
  • Diámetro Cabezal (mm): 50
  • Peso técnico (g): 83.5 g
  • con batería / batería recargable: No
  • Dureza del material: suave (azul)