• Dernière chance ! Seuls quelques articles sont disponibles et bientôt plus dans notre assortiment.

Plaquette de tournage VBGW 110308 FN, MCD

Réf.: 266012 NS
Remise
254,62 €
Prix par 1 Unité
Prix valable jusqu’au 27 sept. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
27 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Type d'arête de coupe Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de lèvres 1 pc.
Exécution des dents arêtes vives (F)
Désignation de la plaquette VBGW 110308 FN
Nuance MKD
Groupe d’usinage N (métaux non ferreux)
rayon d’angle R 0,8 mm
Revêtement sans revêtement
Classe de tolérance G
Possibilité de réaffûtage oui
Référence fabricant Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 110308 FN, MKD
Forme de base rhombique
Epaisseur plaquette S 3,18 mm
Exécution de la plaquette neutre
Longueur arête de coupe l 11,1 mm
Hauteur arête de coupe 3,18 mm
Diamètre plaquette d 6,35 mm
angle de pointe 35 degré
largeur de chanfrein des méplats C 0 mm
angle de chanfrein des méplats 0 degré
Angle de coupe 0 degré
Angle de dépouille standard (arête principale) 6 degré
Angle de dépouille standard (arête secondaire) 7 degré
Angle de dépouille standard (dent de planage) 0 degré
Condition de coupe continuité
Code ISO VBGW 110308 FN
Diamètre du trou de fixation 2,8 mm
Nuances de coupe, désignation du fabricant MKD
Epaisseur de plaquette T 3,18 mm
type de produit Plaquettes
Avec code ISO oui
Sens d’utilisation neutre
Pour matériau Plastiques
Classement finition/ébauche Ebauche-Finition
Type de fixation Alésage
Brise-copeaux non
Condition de coupe continuité
Poids 2 g
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 266012 NS
EAN / GTIN 4062406275815
Réf. fabricant 266012 NS
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Alu Plastiques
N
Alu (à copeaux courts)
N
PMMA Acrylique
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
PRA Aramide
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Graphite
N
Huile
 
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 
à sec
 

Description

Exécution:

MCD - Diamant monocristallin, arêtes de coupe découpées au laser.
Préparation d'arête pour matériaux synthétiques (PMMA, POM, acrylique, etc.).

Utilisation:

Pour la superfinition pour des surfaces optimales.

Recommandation(s):

Pour des résultats optimaux, utilisez le système GARANT Master Eco. Il est également possible d’utiliser tous les porte-outils et barres d’alésage ISO adaptés.