• Paskutinė galimybė! Galimi tik keli vienetai, kurių netrukus nebeliks mūsų asortimente.

Keičiama tekinimo plokštelė VBGW 110308 FN, MKD

Prekės Nr.: 266012 NS
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
27 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Pjovimo briaunų forma Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo briaunų skaičius 1 vnt.
Pjovimo briaunų modelis aštriabriaun. (F)
Pjaustymo plokštelės žymuo VBGW 110308 FN
Rūšis MKD
Apdirbimo pjovimu grupė N (spalvotieji metalai)
Kampo spindulys R 0,8 mm
Danga be dangos
Tolerancijos klasė G
Galima pergaląsti taip
Gamintojo pavadinimas Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 110308 FN, MKD
Bazinė forma rombo fromos
Pjovimo plokštės storis S 3,18 mm
Pjovimo plokštelės modelis neutral.
Pjovimo briaunos ilgis l 11,1 mm
Pjovimo briaunos aukštis 3,18 mm
Pjovimo plokštės skersmuo d 6,35 mm
Kampų kampas 35 laipsniai
Drožlių nuožulniosios plokštumos plotis C 0 mm
Drožlių nuožulniosios plokštumos kampas 0 laipsniai
Drožlės kampas 0 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (bazinė pjovimo briauna) 6 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (antrinė pjovimo briauna) 7 laipsniai
Standartinis laisvasis kampas (plokščia pjovimo briauna) 0 laipsniai
Pjovimo sąlygos ištisin.
ISO-Code VBGW 110308 FN
Tvirtinimo kiaurymės skersmuo 2,8 mm
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas MKD
Pjovimo plokštės storis T 3,18 mm
produkto rūšis Pjovimo plokštelė
Su ISO kodu taip
Antgalių įtaisas neutral.
Tinka medžiagoms Plastikai
Glotniojo / rupiojo apdirbimo tvarka rupusis apdirbimas
Tvirtinimo būdas Kiaurymė
Drožlialaužis ne
Pjovimo sąlygos ištisin.
Svoris 2 g
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 266012 NS
EAN / GTIN 4062406275815
Gamintojo numeris 266012 NS
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis, plastikai
N
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
PMMA, akrilas
N
PE-HD
N
PA 66
N
PEEK
N
AFK aramidas
N
PVDF GF20
N
POM GF25
N
Grafitas
N
Alyva
 
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 

Aprašymas

Modelis:

MKD – monokristalinis deimantas, lazeriu išgauta pjovimo briaunų forma.
Nuožula sintetinėms medžiagoms (PMMA, POM, akrilui ir t.t.)

Paskirtis:

Glotniajam apdirbimui siekiant išgauti aukščiausios kokybės paviršius.

Rekomendacija:

Norėdami pasiekti optimalų rezultatą naudokite GARANT Master Eco sistemą. Kaip alternatyvą galima naudoti visus atitinkamus ISO spaustuvų laikiklius.