{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Nombre de lèvres | 1 pc. | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Désignation de la plaquette | VBGW 110308 FN | |
| Nuance | MKD | |
| Groupe d’usinage | N (métaux non ferreux) | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Classe de tolérance | G | |
| Possibilité de réaffûtage | oui | |
| Référence fabricant | Dreh-Wendeschneidplatte VBGW 110308 FN, MKD | |
| Forme de base | rhombique | |
| Epaisseur plaquette S | 3,18 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur arête de coupe l | 11,1 mm | |
| Hauteur arête de coupe | 3,18 mm | |
| Diamètre plaquette d | 6,35 mm | |
| angle de pointe | 35 degré | |
| largeur de chanfrein des méplats C | 0 mm | |
| angle de chanfrein des méplats | 0 degré | |
| Angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 3 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 7 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | VBGW 110308 FN | |
| Diamètre du trou de fixation | 2,8 mm | |
| Schnitttiefe empfohlener Arbeitsbereich, min. | 0,01 mm | |
| Profondeur de coupe max. ap max | 0,2 mm | |
| Schnitttiefe ap, min. | 0,55 mm | |
| Schnitttiefe ap, max. | 1,75 mm | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, min. | 80 m/min | |
| Schnittgeschwindigkeit Hauptanwendung, max. | 1 000 m/min | |
| Vorschub, min. | 0,005 mm/tr | |
| Vorschub, max. | 0,08 mm/tr | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | MKD | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,18 mm | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | métaux NF (N) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | non | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Poids | 2 g | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 266012 NK | |
| EAN / GTIN | 4062406275822 | |
| Réf. fabricant | 266012 NK | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |