Extracteur à vis M8-M11

Réf.: 2659387
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Diamètre de pré-perçage 4,5 mm
Sens de rotation filetage à gauche
Taille du filetage min., Vis M8
Taille de filetage max. M11
Type de produit extracteur de goujons
Pour Vis
Longueur 60 mm
Matériau Acier au chrome-vanadium

Identification et classification

Référence article 2659387
EAN / GTIN 4010886930533
Réf. fabricant 2659387
Article hors catalogue L60160 5757
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En acier de haute qualité au chrome-vanadium, trempé et revenu, 54-56 HRC
Profondeur de perçage plus réduite grâce à une longueur de filetage optimisée
Sécurité accrue pour l'utilisateur et la pièce

Caractéristique(s):

  • Carré d'entraînement [métrique]: 4,9 mm
  • Ø d'alésage [mm]: 4,5 mm
  • Plage de diamètres [mm]: 4,5 - 13,0 mm
  • pour filetage (métrique): M8 - M11
  • pour filetage (impérial): 5/16″ - 7/16″
  • convient pour: Enlèvement de vis cassées, de boulons filetés et d'extrémités de tubes
  • Largeur totale [mm]: 6 mm
  • Hauteur totale [mm]: 6 mm
  • Longueur totale [mm]: 60 mm
  • Dureté [HRC]: 54-56 HRC
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non