Extractor de tornillos M8-M11

Número de artículo: 2659387
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Diámetro de taladrado previo. 4,5 mm
Sentido de giro Rosca a izquierda
Tamaño de rosca mín., tornillos M8
Tamaño rosca máx. M11
Tipo de producto Extractor de tornillos
Para tornillos
Longitud 60 mm
Material Acero al cromo-vanadio

Identificación y clasificación

Número de artículo 2659387
EAN / GTIN 4010886930533
Número del fabricante 2659387
Número L L60160 5757
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

De acero al cromo-vanadio, mejorado, 54-56 HRC
Profundidad de taladrado mínima gracias a una longitud de rosca mejorada
Mayor seguridad para usuarios y materiales

Característica:

  • accionamiento cuadrado [métrico]: 4,9 mm
  • Ø agujero [mm]: 4,5 mm
  • Rango de diámetro [mm]: 4,5 - 13,0 mm
  • para rosca (métrica): M8 - M11
  • para rosca (imperial): 5/16″ - 7/16″
  • adecuado para: Extracción de tornillos rotos, pernos roscados y extremos de tubos
  • Anchura total [mm]: 6 mm
  • Altura total [mm]: 6 mm
  • Longitud total [mm]: 60 mm
  • Dureza [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Acero al cromo-vanadio
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no