• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Bolt extractor M8-M11

Nr art.: 2659387
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Średnica wiercenia wstępnego 4,5 mm
Kierunek obrotów Gwint lewoskrętny
Min. rozmiar gwintu, śruby M8
Rozmiar gwintu maks. M11
Rodzaj produktu Wykrętak śrub
Możliwość użycia do śruby
Długość 60 mm
Materiał Stal chromowo-wanadowa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2659387
EAN / GTIN 4010886930533
Numer producenta 2659387
Numer L L60160 5757
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Made from high-grade chrome-vanadium steel, tempered, 54-56 HRC
  • Lower unscrewing torques thanks to the revised cross-section geometry
  • Reduced drilling depth thanks to an optimised thread length
  • Greater safety for user and component alike
  • Larger application range, time-saving

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Bore Ø [mm]: 4,5 mm
  • Diameter range [mm]: 4,5 - 13,0 mm
  • for thread (imperial): 5/16″ - 7/16″
  • for thread (metric): M8 - M11
  • Hardness [HRC]: 54-56 HRC
  • Material: Chrome-vanadium steel
  • REACH registration available: no
  • square drive [metric]: 4,9 mm
  • suitable for: Removal of broken screws, threaded bolts and pipe ends
  • Total height [mm]: 6 mm
  • Total length [mm]: 60 mm
  • Total width [mm]: 6 mm
  • VDE certified: no