• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Porte-outils SVVCN 72,5°, pour plaquettes VC.., neutre

Réf.: 261317 8/07
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
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 8 mm
Taille plaquette 7 mm
Type d'utilisation neutre
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVVCN 0808K07
Plaquette adaptée VC.. 0702..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 4 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 15 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 125 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 27
Angle d'attaque κ 72,5 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 261317 8/07
EAN / GTIN 4045197948403
Réf. fabricant 261317 8/07