Porte-outils SVVCN 72,5°, pour plaquettes VC.., neutre

Réf.: 261317 16/11
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
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 16 mm
Taille plaquette 11 mm
Type d'utilisation neutre
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils SVVCN 1616H11
Plaquette adaptée VC.. 1103..
Largeur fonctionnelle L4 porte-outils neutre 8 mm
Longueur de col L1 porte-outils neutre 25 mm
Longueur totale L porte-outils neutre 100 mm
Jeu de vis pour plaquettes 269028 22
Angle d'attaque κ 72,5 degré
Utilisation Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 261317 16/11
EAN / GTIN 4045197653901
Réf. fabricant 261317 16/11