DC. T 11T304 HB7315-1

Réf.: 260359 HB7315-1

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    16,52 € / Unité
  • De 10 Unité
    13,77 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
45 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette DCGT 11T304
Rayon d'angle 0,4 mm
Nuance HB7315-1
Type d'outils Carbure
Application principale N
Condition de coupe Continue
Brise-copeaux AF
Tolérance G
Prof. coupe ap 0,05 mm - 0,6 mm
Avance f 0,03 mm/tr - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe vc Application principale 120 m/min - 600 m/min
Nombre de changements/dents 2
Classement finition/ébauche Finition
Type de produit Plaquette pour tournage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 260359 HB7315-1
EAN / GTIN 4062406769963

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    Nuance Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier