• Cet article ne fait plus partie de notre assortiment. Si vous cherchez un produit de substitution, veuillez suivre les liens ou nous contacter.

Article en fin de série, disponible jusqu’à épuisement du stock. Voir notre alternative proposée

Barre d’alésage acier A.. SCLCR 95°, pour plaquettes CC.., droite

Réf.: 260028 20/09
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Non disponible
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ queue / dim. plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Profondeur de tournage intérieur jusqu'à: 5×D
  • Type de queue: Acier
  • Arrosage interne: oui

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ queue Ds 20 mm
Taille plaquette 9 mm
Type d'utilisation à droite
Profondeur de tournage intérieur jusqu'à 5×D
Type de queue Acier
Arrosage interne oui
Code ISO porte-outils A20R SCLCR/L09
Angle d'attaque κ 95 degré
Plaquette adaptée CC.. 09T3..
⌀ pré-perçage min. Dmin 22 mm
Déport L3 11 mm
Hauteur de serrage L2 19 mm
Longueur totale L 200 mm
Vis pour plaquettes 269022 3
Utilisation Tournage longitudinal intérieur
Type de produit Barre d’alésage

Identification et classification

Référence article 260028 20/09
EAN / GTIN 4960664541218
Réf. fabricant THC11608
Fabricant/personne responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Description

Exécution:

Goujure profilée pour une meilleure évacuation des copeaux, usinage stable, vibrations réduites.

Téléchargements et documents

Produits adaptés
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
Connectez-vous